Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-GSPO 65K

  • ERIKS:12534427
  • Fabricant:4047526119232
Image 1
Ajouter à la liste

77,64 €/ Unitéhors TVA

93,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
65 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BK-GSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C