54,11 €/ Unitéhors TVA
65,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BK-ALTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |