Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-ALST 125K-1

  • ERIKS:12534415
  • Fabricant:4047526632823
Image 1
Ajouter à la liste

74,43 €/ Unitéhors TVA

90,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BK-ALST
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C