Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-ALBS 100K-1

  • ERIKS:12534400
  • Fabricant:4047526000066
Image 1
Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBSRoulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, bande de roulement polyuréthane Besthane® Soft Blickle.Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe depivot robuste (roue D 125x54 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avecun jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sansCr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir lecatalogue Blickle.Roues: série ALBS - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Besthane® Soft Blickle de première qualité, 75° Shore A, très faible resistance auroulage, grande capacité de charge dynamique, bleu, non tachant, non marquant par contact.Corps de roue: en aluminium injecté.Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

75,92 €/ Unitéhors TVA

91,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BK-ALBS
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C