Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BI-G 80G

  • ERIKS:12534395
  • Fabricant:4047526105853
Image 1
Ajouter à la liste

25,32 €/ Unitéhors TVA

30,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BI-G
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C