73,95 €/ Unitéhors TVA
89,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Acier |
Diamètre | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 700 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BH-SVS |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |