Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-SPO 80K-FA

  • ERIKS:12534364
  • Fabricant:4047526198725
Image 1
Ajouter à la liste

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C