Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-SPO 125K-3

  • ERIKS:10069365
  • Fabricant:4047526014476
Image 1
Monture (BH) en tôle d'acier emboutie, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Monture (BS): construction mécano-soudée, axe de roue vissé, électrogalvanisée jaune.
Roue en polyamide 6 fortes charges.
Exécution: roulement à billes.
Ajouter à la liste

74,64 €/ Unitéhors TVA

90,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C