Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-POTH 200K

  • ERIKS:12534293
  • Fabricant:4047526045005
Image 1
Serie: LH-POTH, BH-POTH, roue D 75 - 125 mmRoulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robustevissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et doncparticulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

101,26 €/ Unitéhors TVA

122,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C