Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-PO 160G

  • ERIKS:12534111
  • Fabricant:4047526580391
Image 1
Ajouter à la liste

58,03 €/ Unitéhors TVA

70,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BH-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C