Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-GSPO 125K

  • ERIKS:12443393
  • Fabricant:4047526585716
Image 1
Serie: LH-GSPO, BH-GSPO

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide moulé.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série GSPO - En polyamide moulé de première qualité, non cassant, dur et très dense, 80° Shore D, beige naturel.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

190,06 €/ Unitéhors TVA

229,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-GSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C