Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-G 250K

  • ERIKS:12534040
  • Fabricant:4047526048952
Image 1
Serie: LH-G, BH-GRoulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue fonte.Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robustevissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et doncparticulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle.Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série G - En fonte grise, avec graisseur, peintes, argent.Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

179,52 €/ Unitéhors TVA

217,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
250 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-G
Plage de température
de -30 jusqu'à 300 °C