Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-ALST 160K

  • ERIKS:12533976
  • Fabricant:4047526579555
Image 1
Serie: LH-ALST, BH-ALSTRoulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle.Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robustevissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et doncparticulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série ALST - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité, 75° Shore A, vert, non tachant, non marquantpar contact.Corps de roue: en aluminium injecté.Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

114,85 €/ Unitéhors TVA

138,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
550 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-ALST
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C