Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-ALBS 200K

  • ERIKS:12533950
  • Fabricant:4047526714741
Image 1
Ajouter à la liste

177,42 €/ Unitéhors TVA

214,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-ALBS
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C