Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BH-ALBS 100K-1

  • ERIKS:12533942
  • Fabricant:4047526002510
Image 1
Ajouter à la liste

78,82 €/ Unitéhors TVA

95,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BH-ALBS
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C