Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VWPP 200K-SG-FA

  • ERIKS:12535860
  • Fabricant:4047526463892
Image 1
Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe du pivot robuste
(roue D 160- 260 mm), avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue
et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VWPP - Bandages: en caoutchouc souple “Blickle Soft”, 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon dur), excellent confort de roulage,
fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, noir.
Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-VWPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C