Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VWPP 125G

  • ERIKS:12152054
  • Fabricant:4047526578169
Image 1
Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe du pivot robuste
(roue D 160- 260 mm), avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue
et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VWPP - Bandages: en caoutchouc souple “Blickle Soft”, 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon dur), excellent confort de roulage,
fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, noir.
Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

25,48 €/ Unitéhors TVA

30,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-VWPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C