Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VW 162R

  • ERIKS:11727841
  • Fabricant:4047526539795
Image 1
Serie: L-VW, B-VW, BH-VW

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe du pivot robuste
(roue D 160-260 mm), avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VW - Bandages: en caoutchouc souple “Blickle Soft”, 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon dur), excellent confort de roulage, fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, noir.
Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier. Cette construction de jante spéciale Blickle est très solide et particulièrement résistante aux chocs et
vibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne forme industrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Types de moyeu: roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

53,65 €/ Unitéhors TVA

64,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VW
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C