Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VSTH 60K

  • ERIKS:12535825
  • Fabricant:4047526092382
Image 1
Ajouter à la liste

62,19 €/ Unitéhors TVA

75,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Roulement
Roulement à billes
Type
B-VSTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C