Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VPP 82G

  • ERIKS:12535821
  • Fabricant:4047526109271
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C