Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VPP 200G

  • ERIKS:10069336
  • Fabricant:4047526027421
Image 1
Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
205 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C