Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VPP 180R-SG

  • ERIKS:12535807
  • Fabricant:4047526068479
Image 1
Ajouter à la liste

54,87 €/ Unitéhors TVA

66,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
180 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
170 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C