Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VPP 125R-SG-FA

  • ERIKS:12535777
  • Fabricant:4047526382995
Image 1
Ajouter à la liste

32,41 €/ Unitéhors TVA

39,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C