Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VPP 100R

  • ERIKS:11043953
  • Fabricant:4047526328337
Image 1
Ajouter à la liste

19,41 €/ Unitéhors TVA

23,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C