Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | B-VGA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |