Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VEHI 200R

  • ERIKS:12535761
  • Fabricant:4047526442675
Image 1
Ajouter à la liste

84,25 €/ Unitéhors TVA

101,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VEHI
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C