Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VEHI 100R

  • ERIKS:12535758
  • Fabricant:4047526615062
Image 1
Ajouter à la liste

32,72 €/ Unitéhors TVA

39,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
65 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VEHI
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C