Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-VE 150R-SG

  • ERIKS:12535736
  • Fabricant:4047526638962
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acierMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

44,64 €/ Unitéhors TVA

54,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-VE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C