Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-V 80R

  • ERIKS:10016369
  • Fabricant:4047526036331
Image 1
Monture en tôle d'acier emboutie, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Roue: bandage caoutchouc plein noir.
Exécution: palier à rouleaux.
Ajouter à la liste

21,41 €/ Unitéhors TVA

25,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
B-V
Type
B-V 80R
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-V
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C