Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-V 282R

  • ERIKS:12535715
  • Fabricant:4047526041670
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcéeMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

141,21 €/ Unitéhors TVA

170,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
280 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
385 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-V
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C