53,18 €/ Unitéhors TVA
64,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 180 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 170 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Type | B-V |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |