38,55 €/ Unitéhors TVA
46,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 140 mm |
Largeur | 37.5 mm |
Capacité de charge | 115 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Type | B-V |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |