Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-TPA 200G

  • ERIKS:12535662
  • Fabricant:4047526106478
Image 1
Ajouter à la liste

54,37 €/ Unitéhors TVA

65,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
200 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C