Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-TPA 160KD-ELS

  • ERIKS:12535659
  • Fabricant:4047526103514
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
130 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C