Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-RD 162R

  • ERIKS:11343631
  • Fabricant:4047526042653
Image 1
Serie: L-RD, B-RD, BH-RDRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, bandage caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”.Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste(roue D 160-280 mm), avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet unfonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées pargalvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roueet de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série RD - Bandages: en caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, talon dur et bande de roulement très élastique, 65° Shore A, noir.Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier. Cette construction de jante spéciale Blickle est très solide et particulièrement résistante aux chocs etvibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne formeindustrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Types de moyeu: roulement à rouleaux ou deux roulementsà billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
225 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-RD
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C