Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PPN 60G

  • ERIKS:12535280
  • Fabricant:4047526098063
Image 1
Ajouter à la liste

21,58 €/ Unitéhors TVA

26,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
60 mm
Largeur
29 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-PPN
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C