Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PPN 200R

  • ERIKS:12535278
  • Fabricant:4047526098018
Image 1
Ajouter à la liste

56,63 €/ Unitéhors TVA

68,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-PPN
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C