Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PPN 125R-FA

  • ERIKS:12535271
  • Fabricant:4047526120832
Image 1
Ajouter à la liste

32,36 €/ Unitéhors TVA

39,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-PPN
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C