Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-POTH 160R

  • ERIKS:12535252
  • Fabricant:4047526001292
Image 1
Serie: L-POTH, B-POTH, BH-POTHRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste(roue D 150-250 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum etune longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu desmontures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

60,70 €/ Unitéhors TVA

73,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
B-POTH
Type
B-POTH 160R
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C