Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-POHI 200G

  • ERIKS:12535229
  • Fabricant:4047526087609
Image 1
Ajouter à la liste

129,36 €/ Unitéhors TVA

156,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-POHI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C