Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-POEV 200K

  • ERIKS:10069349
  • Fabricant:4047526043186
Image 1
Monture en tôle d'acier emboutie, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Roue: bandage caoutchouc plein élastique.
R = palier à rouleaux, K = palier à billes.
Ajouter à la liste

88,25 €/ Unitéhors TVA

106,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
B-POEV
Type
B-POEV 200K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C