Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-POEV 125K-FA

  • ERIKS:12535087
  • Fabricant:4047526686468
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

46,87 €/ Unitéhors TVA

56,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C