Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PO 75G

  • ERIKS:10016476
  • Fabricant:4047526046712
Image 1
Monture en tôle d'acier emboutie, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Roue en polyamide 6.
Exécution: palier lisse.
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
B-PO
Type
B-PO 75G
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C