Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PO 200G

  • ERIKS:10016489
  • Fabricant:4047526046859
Image 1
Monture en tôle d'acier emboutie, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Roue en polyamide 6.
Exécution: palier lisse.
Ajouter à la liste

62,86 €/ Unitéhors TVA

76,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
B-PO
Type
B-PO 200G
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C