Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PO 150K

  • ERIKS:12244191
  • Fabricant:4047526052232
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

61,10 €/ Unitéhors TVA

73,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C