Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PHN 150G

  • ERIKS:11385046
  • Fabricant:4047526267476
Image 1
Serie: LI-PHN, B-PHNRoulettes hautes températures en tôle d’acier avec platine à visser, roue hautes températures Duroplast TempLine® Classic Blickle.Montures: série LI/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection desbilles assurée par la forme spéciale de la platine. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé, une longue durée de vie et unjeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation en haute température, avec graisse hautes températures. Versions moyeu lisse (roue D 80-125 mm) avecentretoise inox revêtue de téflon. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle.Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.Roues: série PHN - En résine de phénol, 90° Shore D, noir.Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse avec graisse spéciale hautes températures (“HK”) ou deux roulements pour chariots de fours, montés à la presse (“IK”).Description détaillée: voir le catalogue Blickle.Résistant à la température de -35° C à +260° C, à courte durée jusqu’à +300° C.
Ajouter à la liste

104,31 €/ Unitéhors TVA

126,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-PHN
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C