Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PATH 125K-FK

  • ERIKS:12534966
  • Fabricant:4047526112318
Image 1
Serie: LE-PATH, B-PATH

Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LE/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PATH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) pour roue D 80-125 mm de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C