Serie: L-P, B-PRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage pneumatique.Montures: série L/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, avec jointd’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeuminimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogueBlickle.Roues: série P - Bandages: pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, 2 ou 4 Ply-Rating, noir.Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier soudé, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Type de moyeu: roulement à rouleaux.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.Les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur force de freinage avec une pression de gonflage trop faible.