Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-P 200R

  • ERIKS:11069685
  • Fabricant:4047526035990
Image 1
Serie: L-P, B-PRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage pneumatique.Montures: série L/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, avec jointd’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeuminimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogueBlickle.Roues: série P - Bandages: pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, 2 ou 4 Ply-Rating, noir.Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier soudé, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Type de moyeu: roulement à rouleaux.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.Les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur force de freinage avec une pression de gonflage trop faible.
Ajouter à la liste

57,82 €/ Unitéhors TVA

69,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Bandage pneumatique avec profil à rainures
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-P
Plage de température
de -30 jusqu'à 50 °C