Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-GTH 160K-TMR

  • ERIKS:12533935
  • Fabricant:4047526122850
Image 1
Ajouter à la liste

348,83 €/ Unitéhors TVA

422,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Roulement
Roulement à billes
Type
B-GTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C